1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)
接続Rc
使用流体水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ボールバルブ
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管の間に取り付けるオネジバルブ、メッキなし
用途呼び13用
呼び13
仕様共用形
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として
奥行(mm)180
本体幅(mm)130
本体高さ(mm)134
取付穴径(Φmm)28~32
取付ねじPJ3/4
パイプ長(mm)170
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)193
質量(g)900
奥行(mm)46
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20
取付穴径(mm)28~32
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
関連キーワード