ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)36~38
取付可能厚(mm)5~25
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
適合場所洗面所
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所洗面所
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~25
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
適合場所洗面所
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)37~40
取付可能厚(mm)5~25
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
適合場所洗面所
関連キーワード