407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷


ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。 かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途床や壁の貫通部隠しとして。 幅(mm)60 高さ(mm)15 質量(g)500 奥行(mm)60 呼び径13
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

SANEI分岐止水栓本体
エコ商品
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として 方向分岐:右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷



1個
249 税込274
翌日出荷

落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
429 税込472
翌日出荷


関連カテゴリ