「水 350」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
カベ付けタイプ、ビス・接着剤付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-17
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用
付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き
材質ABS樹脂、ポリエチレン
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
長さ(mm)(ポップアップ)350
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pパイプ
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1
材質黄銅
適合場所フラッシュバルブ用
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)33
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。
肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。
アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。
くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。
ご購入より1年間の保証付き。
最高使用温度:60度
シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。
取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。
材質ABS樹脂
保証期間ご購入より1年間
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2071-75
ねじサイズ取り付け:G1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感
軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減
たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減
シャワアダプターセット
仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め
材質ABS
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
容量(L)約4
寸法H(mm)162
寸法D(mm)360
寸法W(mm)350
開口寸法(mm)Φ65
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ボールタップとタンクの接続用。
材質黄銅
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。
和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。
ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。
信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途洗面器として。
横幅(mm)470
奥行(mm)350
高さ(mm)180
穴径(Φmm)40
容量(L)4.5
仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
関連キーワード
1
2
次へ