301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K1700ED-4UR-13 シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所キッチン 仕様泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PA1110-60X-16 角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI 動画あり
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用 パイプ長(mm)75 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA21D-60X3-19 断熱吐水口 SANEI 動画あり
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

MA1110-61X2-16 角吐水口 SANEI 動画あり
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

PA1610-60X2-16 上向角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F12A-13 万能二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二口ホーム水栓 SANEI 動画あり
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JA20E-13 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)17 最高耐熱温度(℃)80 直径(mm)17
1個
449 税込494
当日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JY30J13 カップリング横水栓 SANEI 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

厨房用自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI 動画あり
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二口自在水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 吐水口PA10J-60X-16
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA18A2 ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

吐水口の無いシャワー専用タイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二口自在水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吐水口は熱帯び防止タイプ、吐水口120度回転。
取付穴径(Φmm)(吐水口)36~38、(バルブ部)31~33
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JY10J-13 横水栓 SANEI 動画あり
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)25 寸法A(mm)58 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 呼び13 寸法C(mm)80 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA90-13 レバー式自在水栓 SANEI 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルPR23F-L ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

胴長横水栓 SANEI 動画あり
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)