3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)30(小箱) 質量(g)5500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) 電源(V)Ac100 チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして 材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR ミラー 幅(cm)2.5 長さ(cm)180
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷