散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途呼び13水栓用。
呼び径(mm)13
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用
材質ポリアセタール
適合ホース内径(Φmm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。
仕様共用型、ジョインター接続
規格JIS
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続
規格JIS
口数2口
使用地区一般地
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。
散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要)
金属製で割れる心配がなく安心。
接続部ねじ(G)1/2
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として
幅(mm)125
高さ(mm)119
質量(g)900
奥行(mm)46
呼び13
配管ネジ径接続部:G1/2
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として
幅(mm)125
高さ(mm)119
質量(g)900
奥行(mm)46
呼び13
配管ネジ径接続部:G1/2
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
材質POM、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。
ホースがワンタッチで接続。
内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)は付いていません
材質黄銅
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして
仕様設定範囲散水
付属品バンド1個付、シールテープ付
材質ポリアセタール
口径(Φmm)4
水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa
散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等
シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM
仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。
ホース長さ(m)1.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード