414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在パイプ SANEI 動画あり
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
839 税込923
当日出荷

腰高パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型パイプ SANEI 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厨房用自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JA90-13 レバー式自在水栓 SANEI 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルPR23F-L ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

JA1071-13 シングル自在水栓 SANEI 動画あり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

A10J-13 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA10J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
欠品中

JY30J13 カップリング横水栓 SANEI 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

A10J-20 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-19 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

JA18A2 ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13 タイプ節水水栓 パイプ長(mm)240 吐水口PA18A-76X2-16
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA131-13 レバー自在水栓 SANEI 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルP262F-L(不掲載) ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13 タイプ節水水栓 パイプ長(mm)300 吐水口PA18A-76X3-16
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様吐水口/PA27J-60X-16 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-20 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
呼び20 吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI厨房用自在水栓
エコ商品
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-L3-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)300 吐水口PA20J-61X3-16
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。 黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。 ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。 幅(mm)200 高さ(mm)135 質量(g)2000 奥行(mm)275 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
3日以内出荷

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷