「水栓 変換」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード