呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)17
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)17
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)約0.5以内
吐水口高さ(mm)108
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ボルト式、フレキ
付属品定流量弁付(約4L/min)
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G1/2
電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
水栓タイプ単水栓
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径(mm)33~35
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)24~26
吐水口高さ(mm)106
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として
パイプ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
ハンドル形状レバー式ハンドル
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ストレーナ、流量調節弁付
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁
電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)
適合場所洗面所
表示機能電池切れ/LED(赤)点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)
検知時間(秒)0.5以内
洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
検知距離(mm)自動感度調整 約100mm
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として使用します。
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。
(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。
【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。
【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。
また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池(単3×2本)
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
感知距離(mm)センサー:約10~90
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。
付属品専用ACアダプター
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
電源リチウム電池(単3系)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部/PT31
口数2口
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途手洗い用の水栓として。
付属品ACアダプター
色黒
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~26
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)114
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチセンサー
・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。
・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。
・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所洗面所
機能吐水してから約6秒後に自動的に止水
最大消費電力(W)動作時:2.3
取付穴径(Φmm)22~26
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水水道水
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水
吐水口高さ(mm)112
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
待機時消費電力(W)1.2
水栓タイプ単水栓
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3
電源リチウム電池(単3形)×4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
水質水道水
推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)
吐水口長さ(mm)112
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。
コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式/電池式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~26
吐水口高さ(mm)112
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5
感知距離(mm)最大:約90~100
機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水
最高使用温度(℃)給湯機:40以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。
呼び径13
ねじ径PJ1/2
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥4,288
税込¥4,717
翌日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
左ハンドル仕様。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
左ハンドル仕様。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓
ねじ径PJ1/2
取付ねじPJ1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓
ねじ径PJ1/2
取付ねじPJ1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ