パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
寸法A(mm)58
寸法D(mm)16.5
寸法B(mm)56
寸法C(mm)84
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
材質ポリアセタール・MBR
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
欠品中
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2070-80
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水
幅(mm)15
高さ(mm)8
質量(g)9
奥行(mm)15
取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
パイプ径(Φmm)16
適合パイプ径(Φmm)16
材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用
材質NBR
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け
材質塩化ビニル、スチロール樹脂
最高使用温度(℃)50
寸法d(mm)16
寸法D(mm)24
付属品リブ
材質EPDM
厚さ(mm)3.4
内径(Φmm)16
寸法t(mm)3.4
外径(Φmm)24
最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)16
コア径(Φmm)13
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
仕様パッキン付(EPDM)
セット内容ナット2個、パッキン2枚
材質黄銅
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:16~18mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:16~18
外径(mm)70
穴径(mm)15
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
次へ