ツーバルブ洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)23-27取付幅(mm)102吐水口長さ(mm)85ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から8日以内出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27商品タイプ台付タイプ