万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)100(小箱)
質量(g)1500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード