「泡沫 アダプタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)61.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)48 最高使用温度(℃)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区寒冷地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区一般地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地 適合板厚(mm)5~30 取付穴径(Φmm)33~47 取付穴径(mm)33~47
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シングルワンホール混合栓 SANEI 動画あり
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。 付属品専用ACアダプター 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

用途上水道専用 セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ 使用温度範囲(℃)60以下 使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷