泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)24×13
接続ねじM24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13
吐水口PA20JH-60X-16
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口A26JH-60X-16
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)61.5
高さ(mm)77
質量(g)60
奥行(mm)48
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として
仕様(定流量機能付)約5L/min
材質セラミック
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)33~35
1台
¥51,980
税込¥57,178
90日以内出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂
ホース長さ(m)1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
用途洗面用の水栓として
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径(mm)33~35
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般
材質黄銅
取付穴(mm)33~47
取付穴径(Φmm)33~47
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2070-80
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
活性炭効果できれいなお水に。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭
交換目安約2ヶ月
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~24
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~26
ハンドル形状レバーハンドル
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)13
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。
泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして
ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布
交換目安約3ヶ月
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード