35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷


洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。 必要な長さに切って使用。 接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20 材質塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)30
1巻
9,098 税込10,008
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口 接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC ホース内径(Φmm)30
1個
279 税込307
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付 付属品締付治具付 材質ABS樹脂 適合配管VU、VPパイプ兼用 商品タイプ縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50) 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具 材質(洗濯機パン)ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg)(4点)400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)400 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

長さ(mm)200 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.2 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)200
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50 ホース長さ(mm)350 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35 最高使用温度(℃)60
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.4 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)400
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.25 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)350 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.35 ホース長さ(mm)350
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

長さ(mm)200 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.2 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)500 呼び径(mm)50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)300 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.3 ホース長さ(mm)300
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.25 ホース長さ(mm)250
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50 ホース長さ(mm)400 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)400 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.4 最高使用温度(℃)60
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷