ホース長さ(m)4
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1.5
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機排水ホースの先端に接続。
適合ホース内径30mm用
材質ABS樹脂
色アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用。
必要な長さに切って使用。
接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20
材質塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)30
1巻
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質ABS樹脂
色グリーン
ホース内径(Φmm)30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
用途管と管の接続用
長さ(mm)400
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
ホース長さ(mm)400
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)250
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.25
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.25
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)400
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)500
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)400
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード