「洗濯機 給水ホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8 ホース長さ(m)0.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質青銅 曲げ角度90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。 トラスコ品番144-5002 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)30000 使用温度範囲(℃)45以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ) ホース長さ(m)30 ホース口径(Φmm)15×20 最高使用温度(℃)45
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
ホース長さ(m)【吸水用】0.8 素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

PY1230-40TVX 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!。洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m)【吸水用】0.8 素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50) 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具 材質(洗濯機パン)ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg)(4点)400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
欠品中

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
1個
2,198 税込2,418
欠品中

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用ホーム水栓 SANEI 動画あり
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

洗濯機用ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27 吐水口Y1200-4X-16
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル 適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

PY123-40TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13) 材質ポリアセタール、黄銅 曲げ角度90°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用 適合パイプ径14~23mm 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径13 ねじ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地
1台
4,288 税込4,717
翌日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

PY12-40X 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付 ニップル(吐水)PT3320
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)