洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として
適合場所洗濯機用
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区一般
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用
タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径13
ねじサイズPJ1/2
使用地区寒冷地
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード