36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホース
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8 ホース長さ(m)0.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB自動洗濯機給水ホース
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
ホース長さ(m)【吸水用】0.8 素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB自動洗濯機給水ホースL型
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!。洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m)【吸水用】0.8 素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS 使用地区一般
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS 使用地区寒冷地
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付 ニップル(吐水)PT3320
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径13 ねじ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地
1台
4,288 税込4,717
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホース
ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。 トラスコ品番144-5002 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)30000 使用温度範囲(℃)45以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ) ホース長さ(m)30 ホース口径(Φmm)15×20 最高使用温度(℃)45
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホース
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ノズル
浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。
用途洗濯機用 長さ(mm)260~340 適合PT171-86ホース用 材質ポリプロピレン ホース長さ(m)0.26~0.34
1個
729 税込802
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイント
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
1個
669 税込736
当日出荷

PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50) 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具 材質(洗濯機パン)ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg)(4点)400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷