糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用
種別締付と緩み止めができるロック式
材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用
仕様VU、VPパイプ兼用
材質ABS樹脂
適合穴径(Φmm)142
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして
材質ABS樹脂
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
用途洗濯機用の排水トラップとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用
用途洗濯機排水トラップとして
材質ABS樹脂
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用。洗濯機用。
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。
ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。
接続部径(Φmm)直径:32
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(網)SUS 304
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
トラップ穴のない洗濯機パンです。
用途洗濯機用のパンとして。
寸法(mm)640×640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)142
耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。
用途洗濯機用のパンとして
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)(4点)300
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.46
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)200
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)6.34
色ホワイト
耐荷重(kg)(4点)200
外寸(mm)640×750
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。
アイボリーホワイト色。
ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。
一辺長さ(mm)640
高さ(mm)180
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード