シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
ゴミネットストッパーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ポップアップ式の排水口に対応
ポップアップを上げたままでも使用可能
排水栓にかぶせるように設置
シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし
排水口径は45mmまで対応
洗面用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓