「洗面シャワー水栓」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)102
ホース長さ(cm)50
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
用途お風呂の水栓として。
トラスコ品番388-9551
材質合成樹脂、銅、合成ゴム
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~220
パイプ長(mm)190
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
用途伝い漏れの水受けとして
寸法(mm)110×130×50
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
関連キーワード