【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
ホース長さ(m)引き出しホース:1
取付穴径(Φmm)35~38
吐水口長さ(mm)160
ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として
奥行(mm)195
本体幅(mm)46
本体高さ(mm)158
取付穴径(Φmm)35~38
対辺(mm)38(取付ロックナット)
パイプ長(mm)160(吐水)
ホース長さ(m)1
取付厚(mm)5~30
取付ねじG1/2
適合場所洗面所
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ一般地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ寒冷地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード