23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップ
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップ
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用 材質ポリプロピレン 取付ねじ径(Φmm)156
1個
4,998 税込5,498
欠品中

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅 高さ(mm)70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚 LL
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚 L
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップ
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップ
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタ
BL仕様流し台用 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)147
1個
559 税込615
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(キッチン用)
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。 材質ステンレス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し用アダプター
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
969 税込1,066
当日出荷

PT82-1S-13 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水まわりコーキングテープ
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキ
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13 最高使用圧力(MPa)0.49
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入り
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線 グレー 長さ(m)0.8 ねじ径G2、G1 1/2 最高使用温度(℃)60
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管アダプター
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR 幅(cm)19 本体質量(g)991 高さ(cm)30.5 奥行き(cm)19.5
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷