流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39