51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)104 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA165-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)47 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
799 税込879
翌々日出荷

残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
ホワイト 材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-1331-90 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

PA235-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)8
1個
879 税込967
当日出荷

PS7963-80XAB-MW2 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI 動画あり
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付 材質ABS樹脂 タイプ節水 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L) 対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット 幅(mm)74 高さ(mm)177 質量(g)940 奥行(mm)116 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用 呼び13 仕様セラミック 適合内径8mmホース用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

K87580E1JV シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI 動画あり
吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷


レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)1~30 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所キッチン
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1 アズワン品番64-8573-32
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1 アズワン品番64-8573-33
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃)50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PA23J-60X-16 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

泡沫上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)39 直径(Φmm)取付可能:24~28 高さ(mm)33.7 質量(g)12 奥行(mm)39 最高使用温度(℃)50
1個
479 税込527
当日出荷

1個
63 税込69
当日出荷

三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。 材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

カートリッジ 三栄水栓製エステティック浄水シャワヘッド(PS710M-1)の補修用
仕様ろ材には繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、EMXセラミックスを使用。 材質ABS樹脂、ヤシガラ活性炭等 有効期間8ヶ月(40L/1日)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)61.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)48 最高使用温度(℃)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。 適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。 ねじサイズG1/2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20 パイプ外径(Φmm)16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

残留塩素をチェックするための試薬。 水に粉末を入れると塩素濃度によって色が変わり、濃いピンクほど残留塩素が多い状態となります。(残留塩素がない場合は無色透明となります) 2個入。
用途浄水器などのカートリッジの効能確認用として。
1個
409 税込450
当日出荷

頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)約60 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)33~47 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)93 高さ(mm)244 質量(g)2300 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転 ハンドル形状リングレバー 取付穴径(Φmm)33~47
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~40 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)43 高さ(mm)204 質量(g)1800 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 ハンドル形状リングレバー 仕様分岐口付混合栓 取付穴径(Φmm)35~40
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~39 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)43 高さ(mm)224 質量(g)2100 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 ハンドル形状リングレバー 仕様分岐口付混合栓 取付穴径(Φmm)35~39
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)