【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所お風呂用
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
使用地区一般地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
ホース長さ(m)1.6
使用地区寒冷地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
ホース長さ(m)1.6
使用地区寒冷地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード