SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)236
高さ(mm)148
質量(g)3400
奥行(mm)199
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)湯水配管:85
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
取付穴径(mm)23~27
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色ホワイト
ピッチ(mm)取付:120~220
適合場所浴室
ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)150
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード