カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • KVK(22)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • ミヤコ(5)
  • カクダイ(4)
  • TOTO(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「混合栓用分岐」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)260取付ねじG1/2取付厚(mm)5~30仕様回転規制:116°適合場所キッチン吐水口長さ(mm)260
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)33~47厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)93高さ(mm)244質量(g)2300対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転ハンドル形状リングレバー取付穴径(Φmm)33~47
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)224質量(g)2100対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~39
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~40厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)204質量(g)1800対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30奥行(mm)280幅(mm)45高さ(mm)288質量(g)2600対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口シャワー、整流付属品座金ハンドル形状リングレバーホース長さ(m)1取付穴径(Φmm)35~39
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
シングル分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
適合TOTOエコシングル用
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
用途キッチンの混合栓として。
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。取付穴径(Φmm)35~40
シングル台付分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
食器洗い機などの接続に便利な分岐口付き(湯水どちらも送水可能)。吐水口120度回転。
用途キッチン用適合場所キッチン使用地区寒冷地仕様節水
偏心分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ材質青銅
シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
予約販売
シャワー・泡沫切替吐水口120°回転食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
上部分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
予約販売
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
混合栓分岐ソケットS用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)混合栓分岐ソケットS用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
予約販売
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
シングル台付分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
台の幅(mm)246
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
混合栓分岐ソケットT用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)混合栓分岐ソケットT用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
分岐上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。 ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13材質黄銅
分岐水栓 混合栓特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら