1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m 電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃)(給湯)60 電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃)0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷