洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
PH48F用の皿のみ
丸穴目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
SANEI製の排水口用。
H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。
直径(Φmm)上部:35/下部:31高さ(mm)9
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管の曲がり部分に使用
呼び10
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
90度曲がりのエルボ
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式、。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
座付エルボ上型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管の曲がり部分に使用
呼び20
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び20
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管の曲がり部分に使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
座付エルボ上型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管の曲がり部分に使用
呼び25
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
座付エルボ横型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
砲金エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び50
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc