184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状Pパイプ 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰高パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
839 税込923
当日出荷

PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷


上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PA10J-61X1-16 自在パイプ SANEI 動画あり
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PA23J-60X-16 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
799 税込879
欠品中

PA23J-61X-19 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 取付ねじW30山20 パイプ外径(Φmm)19 パイプ形状Uパイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱自在パイプ SANEI 動画あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA10JH-60X-16 泡沫自在パイプ SANEI 動画あり
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 アズワン品番65-2066-52 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断熱横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在パイプ SANEI 動画あり
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

MA232D-60X-16-LH 断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

横形パイプ SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水自在パイプ SANEI 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA165-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。 トラスコ品番166-7491 材質黄銅 長さ(mm)300 取付ねじW26山20 ねじサイズW26山20 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PA1012H-60X-16-MW2 節水断熱パイプ SANEI 動画あり
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ 材質パイプ/黄銅
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

断熱上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱回転パイプ SANEI 動画あり
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)500 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)500 材質(パイプ)黄銅
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

泡沫横形パイプ SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)