用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)517
呼び径25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
寸法D(mm)73
寸法d1(mm)64
寸法d2(mm)77
寸法d3(mm)83
寸法H2(mm)90
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)25
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。
形状直管
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式皿はネジ式
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)25
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
用途オーバーフロー用
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き
外径(Φmm)(排水栓)54
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15
適合パイプ径25mm用
材質黄銅
洗浄管どうしの連結に使用するソケット
材質合成樹脂、NBR、黄銅
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン
形状Sトラップ
仕様アジャストなし
呼び径25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥6,088
税込¥6,697
翌日出荷
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
材質合成樹脂、NBR、黄銅
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状直管
長さ(mm)116
呼び径25
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
洗浄管連結用のチーズ
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
材質合成樹脂、NBR、黄銅
径の違う洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC
適合パイプ径(Φmm)25
洗浄管連結用の異径チーズ
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洗浄管連結用の異径クロス
材質合成樹脂、NBR、黄銅
関連キーワード