「真鍮製 パイプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pパイプ
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質黄銅
曲げ角度90°
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
欠品中
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
取付ねじW30山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)450
呼び径32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)38
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径38
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)60
材質(パイプ)黄銅
寸法z(mm)G1/2
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)517
呼び径25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
材質(パイプ)黄銅
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズW26山20
材質黄銅
曲げ角度90度
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番166-7491
材質黄銅
長さ(mm)300
取付ねじW26山20
ねじサイズW26山20
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ
材質パイプ/黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)850
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)850
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ