「節水 蛇口」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様レバー/PR230F-S吐水口/PA10J-60X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水
幅(mm)15
高さ(mm)8
質量(g)9
奥行(mm)15
取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式
材質黄銅・ABS樹脂
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼び径(mm)13
レバーの種類PR230F-S
吐水口PA10J-60X-16
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質EPDM
直径(Φmm)15
呼び13
耐熱温度(℃)80
呼び径(mm)13
外径(Φmm)15
最高耐熱温度(℃)80
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13
直径(Φmm)15
材質NBR
呼び径(mm)13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
適合呼び13用
材質EPDM
直径(Φmm)15
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
直径(Φmm)15
仕様呼び13水栓用
外径(Φmm)15
最高耐熱温度(℃)80
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ
材質パイプ/黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
最高使用温度(℃)60
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付
材質パイプ/黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20
仕様定流量コア付
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)約0.5以内
吐水口高さ(mm)108
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)24~26
吐水口高さ(mm)106
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~24
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)13
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~26
ハンドル形状レバーハンドル
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
ハンドル形状レバー式ハンドル
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13
タイプ節水水栓
パイプ長(mm)240
吐水口PA18A-76X2-16
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13
タイプ節水水栓
パイプ長(mm)300
吐水口PA18A-76X3-16
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
水栓タイプ自閉水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
取付穴径(Φmm)23~27
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)193
質量(g)900
奥行(mm)46
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20
取付穴径(mm)28~32
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
ねじサイズPJ1/2
水栓タイプ自閉水栓
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ