浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。
用途洗濯機用
長さ(mm)260~340
適合PT171-86ホース用
材質ポリプロピレン
ホース長さ(m)0.26~0.34
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用
材質塩化ビニル樹脂
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。
トラスコ品番144-5002
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)30000
使用温度範囲(℃)45以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)
ホース長さ(m)30
ホース口径(Φmm)15×20
最高使用温度(℃)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)100(小箱)
質量(g)1500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)30(小箱)
質量(g)5500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
電源(V)Ac100
チューブ外径(Φmm)6
チューブ内径(Φmm)4
噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード