5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
749 税込824
当日出荷

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ポリアセタール 接続ねじ種類R 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13
1個
87 税込96
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセット
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)100(小箱) 質量(g)1500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセット
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)30(小箱) 質量(g)5500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) 電源(V)Ac100 チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷