万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
接続口径G1/2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)100(小箱)
質量(g)1500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)30(小箱)
質量(g)5500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
電源(V)Ac100
チューブ外径(Φmm)6
チューブ内径(Φmm)4
噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード