断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
欠品中
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)99
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(40m)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)270
高さ(mm)165
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)249
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
関連キーワード