12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。
仕様既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。 偏心量(mm)50
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)50
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SANEIペアホース
エコ商品
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。 黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。 ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。 幅(mm)200 高さ(mm)135 質量(g)2000 奥行(mm)275 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)151 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250 奥行(mm)259 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。 幅(mm)270 高さ(mm)165 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250 奥行(mm)249 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷