2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(小便器用)
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質ABS樹脂 タイプ後付けタイプ 弁仕様自己保持型電磁弁方式 定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命100回/日で約3年 給水圧力0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷