「自在水栓 フレキ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
ねじ径PJ1/2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
ねじ径PJ1/2
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
パイプが上向きなのでスペースが広々。
ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2
パイプ長(mm)300
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜
呼び13
仕様パッキン付(NBR)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75Mpa
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
関連キーワード