36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A27J-13 横形上向自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

JA28A2 ベンリー横形自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

厨房用横型自在水栓本体 SANEI 動画あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二口自在水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 吐水口PA10J-60X-16
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-20 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
呼び20 吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

JA202DC-13 横型自在水栓 SANEI 動画あり
1個
6,998 税込7,698
欠品中

A20J-L3-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)300 吐水口PA20J-61X3-16
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

横形ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20LJ-13 横型自在水栓(左ハンドル) SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


二口横形自在水栓 SANEI 動画あり
右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



A26JH-13 泡沫横形ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


二口自在水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA205H-13 ミニセラ泡沫横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷


JA265-13 ミニセラ横形ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

JA265H-13 ミニセラ泡沫横形ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

横型パイプ SANEI 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

PY1230-40TVX 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用 適合パイプ径14~23mm 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

関連カテゴリ