38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A10J-20 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-19 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡沫横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI厨房用自在水栓
エコ商品
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

JA20E-13 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-20 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
呼び20 吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

A20J-L3-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)300 吐水口PA20J-61X3-16
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として 奥行(mm)180 本体幅(mm)130 本体高さ(mm)134 取付穴径(Φmm)28~32 取付ねじPJ3/4 パイプ長(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

A20LJ-13 横型自在水栓(左ハンドル) SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
欠品中

左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)193 質量(g)900 奥行(mm)46 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20 取付穴径(mm)28~32
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

二口横形自在水栓 SANEI 動画あり
右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷


レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷


JA205H-13 ミニセラ泡沫横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

JA131-13 レバー自在水栓 SANEI 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルP262F-L(不掲載) ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
5,798 税込6,378
欠品中

横型パイプ SANEI 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY1230-40TVX 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

PB530 洗濯機用分岐バルブ SANEI 動画あり
万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。 レバー操作で2方向へ切替(2方向同時には送水不可)
材質黄銅、ポリアセタール 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷