パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
呼び径(mm)13
レバーの種類PR230F-S
吐水口PA10J-60X-16
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-19
商品タイプ立形
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
呼び径(mm)13
吐水口PA27J-60X-16
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルP262F-L(不掲載)
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
吐水口PA20J-60X-16
商品タイプ横形
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
呼び径(mm)13
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パイプが上向きなのでスペース広々
主に多く水を使う場所用
呼び20
吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様レバー/PR230F-S吐水口/PA10J-60X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13
ハンドルPR281FS
吐水口PA13D-60X-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口PA26J-60X-16
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13
吐水口PA20JH-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドルPR28F
吐水口PA10J-60X-16
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部/PT32
吐水口PA10J-60X-16
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口PA10JH-60X-16
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13
タイプ節水水栓
パイプ長(mm)240
吐水口PA18A-76X2-16
関連キーワード
1
2
3
次へ