72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)約0.5以内 吐水口高さ(mm)108 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ボルト式、フレキ 付属品定流量弁付(約4L/min) 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G1/2 電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ単水栓
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)24~26 吐水口高さ(mm)106 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4 感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ストレーナ、流量調節弁付 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒)0.5以内 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 検知距離(mm)自動感度調整 約100mm 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様ストレーナ付 取付方式全交換(台付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 吐水口高さ(mm)97 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池(単3×2本) 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 感知距離(mm)センサー:約10~90 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 電源リチウム電池(単3系)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。 付属品専用ACアダプター 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所洗面所 機能吐水してから約6秒後に自動的に止水 最大消費電力(W)動作時:2.3 取付穴径(Φmm)22~26 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水水道水 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水 吐水口高さ(mm)112 給電方式電源式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 待機時消費電力(W)1.2 水栓タイプ単水栓
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途手洗い用の水栓として。 付属品ACアダプター 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~26 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)114 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様節水水栓、ボルト式、フレキ 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3 電源リチウム電池(単3形)×4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 水質水道水 推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵) 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧) 吐水口長さ(mm)112 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式/電池式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~26 吐水口高さ(mm)112 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5 感知距離(mm)最大:約90~100 機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水 最高使用温度(℃)給湯機:40以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3 適合場所洗面所 流量(L/min)3~4 取付穴径(Φmm)33~36 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 供給水質水道水 感知距離(mm)50~150(自動調節) 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PY12J-85X-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質ポリアセタール、黄銅
1個
769 税込846
当日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
欠品中

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用 材質塩化ブチルゴム
1個
179 税込197
当日出荷

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。
材質ポリプロピレン 交換目安約2か月
1個
359 税込395
当日出荷

PA18G-76X3-16 節水ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)500 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)500 材質(パイプ)黄銅
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)104 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)47 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
799 税込879
翌々日出荷

PY12-4TX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷