53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PA23J-61X-19 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプ
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 取付ねじW30山20 パイプ外径(Φmm)19 パイプ形状Uパイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

K87101JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引き出し)1.1 取付穴径(Φmm)36~38 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用 パイプ長(mm)75 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PA1110-60X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

断熱回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転パイプ
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA1610-60X2-16 上向角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

PA17JH-60X-16 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付切替シャワー混合栓
ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)147 吐水口116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル切替シャワー混合栓
シャワーと整流の切替えがついたシングルレバー混合栓。
仕様節水水栓 規格JIS
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付切替シャワー混合栓
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)251 吐水口116°回転
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途キッチン用ワンホール混合栓。
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1 アズワン品番64-8573-33
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー洗面混合栓
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 使用地区寒冷地
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓
RoHS
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
86,980 税込95,678
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓
RoHS
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K87520JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
円柱状デザインのcolumnシリーズ。シャワ・整流の切替え式。
ホース長さ(m)(引き出し)1.2 取付穴径(Φmm)36~38 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
エコ商品
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
仕様ナット式 取付穴径(Φmm)レバー側:37~40、スプレー側:36~38 ナット対辺(mm)38
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-98 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷