散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
用途水栓上部からの水モレ補修用
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
呼び25配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
呼び40配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM、ABS、他
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼び30配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20
使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)-20~60
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替対応
ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
材質POM、ABS、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28
使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。
泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして
ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水栓と配管部の目かくし用
適合呼び20水栓用
材質ステンレス
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)約0.5以内
吐水口高さ(mm)108
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
水栓と配管部の目かくし用
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
1巻(50m)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
材質POM、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
材質POM、PP、他
適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
レバー操作で水を2方向に切替えできる。一時止水機能のある機器のは使用不可。
仕様吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM樹脂、ABS樹脂、他
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
レバー操作で2方向へ切替できます。
吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式
食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ