サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
偏心分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。
シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:57~64穴径(mm)55
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:40A塩ビ管
適用管外径許容範囲:46~52mm 。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:46~52外径(mm)97穴径(mm)45
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:30A塩ビ管
適用管外径許容範囲:37~42mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:37~42外径(mm)80穴径(mm)36
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:20~22mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:20~22外径(mm)70穴径(mm)19
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:16~18mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:14~17mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:13~15外径(mm)50穴径(mm)12
露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
耐火テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
継手用保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
接着テープ・耐候性フィルム付
メリットプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類ねじ込み継手形状プラグ材質ABS樹脂接続ねじ種類G(おねじ)呼び径(B)1/2呼び径(A)13
アルミプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
20×13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
水栓プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅対辺(mm)(スパナ)19ねじサイズR1/2
化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵付属品シールテープ材質青銅
水栓ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
ツギタシソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷から6日以内出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)